ハートフルジャパン
クリーンホワイト 充電刈払機用ブレードカッター
安心できる日本製。フリーブレード構造なので跳石などの飛散を軽減します。両面使えて経済的。左右両面に刃があるため片方摩耗しても反転して使え経済的です。
用途
充電式刈払機用※充電式刈払機18V・36V推奨※エンジン刈払機にも対応。Φ25.4mmで電動・エンジン式に取付可能。
適合機種
Φ25.4の電動・エンジン刈払機
材質
本体:ナイロン・アルミ ブレード:ナイロン
ブレード枚数
付属:6枚(内2枚は本体取付済み)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409220
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください