浜国
への字ジュータン押さえ
用途
への字絨毯押さえ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
材質
アルミ
ステンレス
仕上
アンバー
シルバー
ヘアーライン仕上
穴の有無
有(30cmピッチ)
無
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
板厚(mm)
仕上
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80435680
-
アルミ
35
1.4
シルバー
無
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435707
-
ステンレス
25
1.2
ヘアーライン仕上
無
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435716
-
ステンレス
35
1.2
ヘアーライン仕上
無
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435725
-
ステンレス
35
1.2
ヘアーライン仕上
有(30cmピッチ)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435734
-
アルミ
35
1.4
アンバー
無
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435750
-
ステンレス
50
1.5
ヘアーライン仕上
無
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。