LIFEMAX
コットンバッグM(ナチュラル)
本も書類もたっぷり。
軽くてカジュアルなのにマチ付きで収納力十分。
材質
麺100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×470
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80413876
MA9008
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください