LIFEMAX
コットンナチュラルショルダートートM
書類運びにショッピングに、持ち手が長く便利なトート。
材質
麺100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×390
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×650
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80413928
MA9011
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください