LIFEMAX
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト)
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
素材
天竺
色番
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80420779
MS1161W
XS
40
18
46
62
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
80420788
MS1161W
S
42
19
49
65
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
80420797
MS1161W
M
46
20
52
69
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
80420806
MS1161W
L
50
22
55
73
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
80420815
MS1161W
XL
54
24
58
77
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
80420824
MS1161WO
2XL
57
25
63
81
¥
1,550
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
80420840
MS1161WO
3XL
60
26
68
84
¥
1,550
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
80420849
MS1161WO
4XL
63
27
70
87
¥
1,550
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください