SELECT
オーガニックコットンキャンバストート(S)
地球に優しいオーガニックコットン採用。
お財布や携帯を入れるのにピッタリなサイズ感。
材質
綿100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×200×100
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×290
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80423807
MA9023
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください