SELECT
オーガニックコットンキャンバストート(M)
オーガニックコットンを使用したトートバッグ。
A4サイズが入るマチ付きで様々なシーンで活躍。
材質
綿100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×560
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80423825
MA9024
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください