LIFEMAX
ベーシックブルゾン
物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。
混率(%)
ナイロン100
素材
タフタ
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80424060
MJ0083
レッド
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424069
MJ0083
レッド
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424078
MJ0083
レッド
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424087
MJ0083
サックス
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424096
MJ0083
サックス
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424105
MJ0083
サックス
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424114
MJ0083
ロイヤルブルー
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424130
MJ0083
ロイヤルブルー
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424139
MJ0083
ロイヤルブルー
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424148
MJ0083
ネイビー
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424157
MJ0083
ネイビー
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424166
MJ0083
ネイビー
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424175
MJ0083
イエロー
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424184
MJ0083
イエロー
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424200
MJ0083
イエロー
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424209
MJ0083
ホワイト
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424218
MJ0083
ホワイト
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424227
MJ0083
ホワイト
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424236
MJ0083
ブラック
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424245
MJ0083
ブラック
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
80424254
MJ0083
ブラック
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
80424270
MJ0083
ケイコウグリーン
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424279
MJ0083
ケイコウグリーン
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424288
MJ0083
ケイコウグリーン
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424297
MJ0083
ケイコウピンク
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424306
MJ0083
ケイコウピンク
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424315
MJ0083
ケイコウピンク
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424324
MJ0083
ライム
M
54
58
66
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424340
MJ0083
ライム
L
56
61
68
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
80424349
MJ0083
ライム
XL
61
65
74
¥
3,200
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください