MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424069

 

MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424069
MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424069
MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424069
MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424069

ベーシックブルゾン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色レッド
サイズL
内容量1枚注文コード80424069品番MJ0083
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。

色
レッド
サイズ
L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
混率(%)
ナイロン100
素材
タフタ
身幅(cm)
64
色番
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする