MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424087

MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424087
MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424087
MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424087
MJ0083 ベーシックブルゾン LIFEMAX 80424087

ベーシックブルゾン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色サックス
サイズM
内容量1枚注文コード80424087品番MJ0083
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。

色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
混率(%)
ナイロン100
素材
タフタ
身幅(cm)
59
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする