LIFEMAX
ベーシックブルゾン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
イエロー
ケイコウグリーン
ケイコウピンク
サックス
ネイビー
ブラック
ホワイト
ライム
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
L
L
M
XL
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424218
品番
MJ0083
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
混率(%)
ナイロン100
素材
タフタ
身幅(cm)
64
色番
15