サマーライト半袖ツナギ

サマーライト半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sサマーライト半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sサマーライト半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sサマーライト半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sサマーライト半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S
(2件のレビュー)

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80461397GE-635-03-4Lアッシュブルー8211455(半袖)25
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461406GE-635-05-4Lアッシュブラック8211455(半袖)25
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461415GE-635-12-4Lネイビー8211455(半袖)25
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461424GE-635-47-4Lアッシュモカ8211455(半袖)25
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461440GE-635-03-5Lアッシュブルー8211857(半袖)26
8,100
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461449GE-635-05-5Lアッシュブラック8211857(半袖)26
8,100
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461458GE-635-12-5Lネイビー8211857(半袖)26
8,100
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461467GE-635-47-5Lアッシュモカ8211857(半袖)26
8,100
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461476GE-635-03-SSアッシュブルー709043(半袖)22
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461485GE-635-03-Sアッシュブルー729445(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461494GE-635-03-Mアッシュブルー749847(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461510GE-635-03-Lアッシュブルー7610249(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461519GE-635-03-2Lアッシュブルー7810651(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461528GE-635-03-3Lアッシュブルー8011053(半袖)25
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461546GE-635-05-Sアッシュブラック729445(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461555GE-635-05-Mアッシュブラック749847(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461564GE-635-05-Lアッシュブラック7610249(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461580GE-635-05-2Lアッシュブラック7810651(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461589GE-635-05-3Lアッシュブラック8011053(半袖)25
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461598GE-635-12-SSネイビー709043(半袖)22
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461607GE-635-12-Sネイビー729445(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461616GE-635-12-Mネイビー749847(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461625GE-635-12-Lネイビー7610249(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461634GE-635-12-2Lネイビー7810651(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
80461650GE-635-12-3Lネイビー8011053(半袖)25
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461659GE-635-47-SSアッシュモカ709043(半袖)22
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461668GE-635-47-Sアッシュモカ729445(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461677GE-635-47-Mアッシュモカ749847(半袖)23
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461686GE-635-47-Lアッシュモカ7610249(半袖)24
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461704GE-635-47-3Lアッシュモカ8011053(半袖)25
8,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461537GE-635-05-SSアッシュブラック709043(半袖)22
7,500
取扱い終了
返品不可
80461695GE-635-47-2Lアッシュモカ7810651(半袖)24
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80461519
2025-06-25
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

身長179cm、体重78kgで2Lを購入。かなり大きいです。幅はともかく丈が長い。これまで試したものからでは2サイズは違う感じでした。このままお蔵入りな感じです。

対象商品 : 80461528
2024-08-24
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

すずしい いつも2Lだが3Lにしてみたら若干きつかった 同じメーカーでもサイズちがうんですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする