綿麻ストライプ半袖ツナギ

綿麻ストライプ半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプ半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプ半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

夏の新定番、GE-585シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-925シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。
マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。
ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。
左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)
ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。
小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。
股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。
ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。
春夏向き

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)内容量1着
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80462885GE-585-20-4Lブラックヒッコリー8011655(半袖)26
11,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462894GE-585-19-SSヒッコリー709243(半袖)23
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462910GE-585-19-Sヒッコリー729645(半袖)24
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462955GE-585-19-5ヒッコリー678639(半袖)21.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462964GE-585-19-7ヒッコリー699040(半袖)22.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462980GE-585-19-9ヒッコリー719441(半袖)23.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462989GE-585-19-11ヒッコリー739842(半袖)24.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462998GE-585-19-13ヒッコリー7310243(半袖)25.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463007GE-585-20-SSブラックヒッコリー709243(半袖)23
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463016GE-585-20-Sブラックヒッコリー729645(半袖)24
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463068GE-585-20-5ブラックヒッコリー678639(半袖)21.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463077GE-585-20-7ブラックヒッコリー699040(半袖)22.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463086GE-585-20-9ブラックヒッコリー719441(半袖)23.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463095GE-585-20-11ブラックヒッコリー739842(半袖)24.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463104GE-585-20-13ブラックヒッコリー7310243(半袖)25.5
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462876GE-585-19-4Lヒッコリー8011655(半袖)26
11,800
取扱い終了
返品不可
80462919GE-585-19-Mヒッコリー7410047(半袖)24
11,800
取扱い終了
返品不可
80462928GE-585-19-Lヒッコリー7610449(半袖)25
11,800
取扱い終了
返品不可
80462937GE-585-19-2Lヒッコリー7810851(半袖)25
11,800
取扱い終了
返品不可
80462946GE-585-19-3Lヒッコリー8011253(半袖)26
11,800
取扱い終了
返品不可
80463025GE-585-20-Mブラックヒッコリー7410047(半袖)24
11,800
取扱い終了
返品不可
80463034GE-585-20-Lブラックヒッコリー7610449(半袖)25
11,800
取扱い終了
返品不可
80463050GE-585-20-2Lブラックヒッコリー7810851(半袖)25
11,800
取扱い終了
返品不可
80463059GE-585-20-3Lブラックヒッコリー8011253(半袖)26
11,800
取扱い終了
返品不可
80463120GE-585-19-5Lヒッコリー8212057(半袖)27
11,800
取扱い終了
返品不可
80463129GE-585-20-5Lブラックヒッコリー8212057(半袖)27
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする