曜日別特売

綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ

綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

夏はコレしか着ないと賛辞を頂いている、コットンとリネンのオリジナルファブリックを使用した人気シリーズに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」搭載のレディースツナギが待望のローンチ。
肌触りとリネンの快適さを感じる素材の良さのみだけでなく、不便さを感じるお手洗い問題もクリアになったツナギ。

仕様コイルファスナー:前立て/ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)内容量1着
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80464057GE-589-19-7Bヒッコリー671004121
13,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464066GE-589-19-9Bヒッコリー6910642.522
13,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464075GE-589-19-11Bヒッコリー711124423
13,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464084GE-589-20-7Bブラックヒッコリー671004121
13,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464100GE-589-20-9Bブラックヒッコリー6910642.522
13,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464118GE-589-19-05ヒッコリー65863920
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464127GE-589-19-07ヒッコリー67904021
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464136GE-589-19-09ヒッコリー69944122
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464145GE-589-19-11ヒッコリー71984223
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464154GE-589-19-13ヒッコリー731024324
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464179GE-589-20-05ブラックヒッコリー65863920
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464188GE-589-20-07ブラックヒッコリー67904021
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464197GE-589-20-09ブラックヒッコリー69944122
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464206GE-589-20-11ブラックヒッコリー71984223
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464215GE-589-20-13ブラックヒッコリー731024324
13,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464109GE-589-20-11Bブラックヒッコリー711124423
13,000
取扱い終了
返品不可
80464170GE-589-19-15ヒッコリー751064425
13,000
取扱い終了
返品不可
80464224GE-589-20-15ブラックヒッコリー751064425
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする