作業台_
便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。
有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。
天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。
有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。
有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。
高さ(mm)1700
奥行(mm)770.5
間口(mm)1500
耐荷重(kg)200
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)木(高圧メラミン化粧板)
色(天板)グレー
色(フレーム)ホワイト
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |