トレー_追加用
RAC-WDK10070W 用オプションのラベル用追加トレイです。
サブテーブルRAC-WDKST1W、追加テーブルRAC-WDKNT1と組み合わせて使えます。 ※取り付けにはオプションRAC-WDKST1W(サブテーブル)が必要です。
ラベルを置くのに便利です。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分左右フレーム(サブテーブル)に2本のネジ固定■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:150mm■天板サイズ_D:315mm■天板サイズ_t:25mm
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |