テーブル_追加用
RAC-WDK10070W 用オプションのラベルプリンター用追加テーブルです。
サブテーブルRAC-WDKST1Wに追加して使います。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。
テーブルの高さは変更可能です。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:512.5mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:25mm
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |