サブテーブル_
RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。
サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。
サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。
棚の位置は変更可能です。
材質スチール製(エポポリ粉体塗装)
天板寸法(mm)W512.5×D300×t25
色(天板)ホワイト
組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
組立人数1
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |