HARAX(ハラックス)
ホーススルー
・ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通貨をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。
・R-40は硬い地面向けです。
用途
ホースの引き回しの補助
質量(kg)
1.3
幅(cm)
ガイド部:19
全長(cm)
71
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80485294
R-40
¥
4,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください