HARAX(ハラックス)
ホーススルー ガイド部回転タイプ
・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
用途
ホースの引き回しの補助
質量(kg)
1.3
幅(cm)
ガイド部:19
全長(cm)
71
内容量
1台
注意
※・ホースの往復通過には適しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80485310
R-30
¥
6,720
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください