ホースラーク ダブルガイドローラー

ホースラーク ダブルガイドローラー - HARAX(ハラックス)ホースラーク ダブルガイドローラー - HARAX(ハラックス)

・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。
・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。

用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5内容量1台
注意
※・HL-30DXは動噴ホース専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485355HL-30DX
5,570
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする