万丈 万丈の 事務用品 万丈の 掲示用品 万丈の ディスプレイ用品 Vベーシックフレーム A3/B4判 Vベーシックフレーム A3/B4判 注文コード 80484007 注文コード 80484007 注文コード 80484007 割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。 その他壁掛用金具・吊ひも付 付属品マット1枚付属:【B4判窓寸】247×354mm 材質【面材】PET 寸法(mm)【窓】286×409 色ブラック 質量(g)550 タイプ縦横兼用・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)328×451 内寸(mm)297×420 適合サイズA3判/B4判 柄木目 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 106979 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80484007 106979 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity APS-05 アルナ 税込¥4,398~ ¥3,998~ チョークインラーフル HANDY KING 税込¥373 ¥339 バスケットへ クレパスイレーザー HANDY KING 税込¥197 ¥179 バスケットへ おえかきフォトフレームカレンダー アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ キャラクタービッグマグネット matsui ぬいぐるみ スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット クレヨンしんちゃん アクション仮面フェイス スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ 作品展示ポケット縦4ツ切用 付属品付 マルアイ 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ バットケース 人工芝 背面鏡付仕様 アルナ 税込¥120,780 ¥109,800 前開きバットケース アルナ 税込¥37,378 ¥33,980 金ブックマーカーハート 高桑金属 税込¥406 ¥369 バスケットへ Tシャツ&ユニフォームディスプレイフレームⅡ Kenko(ケンコートキナー) 税込¥6,598 ¥5,998 アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 税込¥2,418 ¥2,198 前開きバットケース UVアクリル アルナ 税込¥40,678 ¥36,980 キャラクタービッグマグネット NARUTO-ナルト- 疾風伝 A スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ バットケース 人工芝仕様 アルナ 税込¥82,478 ¥74,980 作品展示ポケット横4ツ切用 付属品付 マルアイ 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ キャラクタービッグマグネット NARUTO-ナルト- 疾風伝 B スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー) 税込¥1,758~ ¥1,598~ 作品展示ポケット横8ツ切用 付属品付 マルアイ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 賞状盆 金縁 紀州塗 ササガワ 税込¥10,989 ¥9,990 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品掲示用品ディスプレイ用品フォトフレーム/写真立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります 額/額縁 フォトフレーム/写真立て シェアする マイページ 最近見た商品