ベビー命名額
手形スタンプ、L判写真、命名書が飾れるお誕生記念フレーム。
《手形スタンプ》《L判写真》《命名書》をまとめて飾れます。
肌に優しい安心インキ付き。手形をとって、お名前や名前の由来を付属の切り取り用紙に記入してセットすればオリジナル命名額が完成!
樹脂面材入りなので、軽量で割れずに安心です。
材質【面材】樹脂
寸法(mm)マット:【写真用L判窓寸】117×79/【命名紙窓寸】111×180/【手形紙窓寸】141×92/【名前の由来紙窓寸】107×27/【窓】296×245
質量(g)500(スタンプ除く)
内容壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付、命名額記入用紙(2種類)各1枚、手形スタンプパッドももいろ1個入、マット1枚付
本体樹脂製
内寸(mm)306×255
適合サイズL判
柄木目
内容量1枚
注意
※筆記具は付属しておりません。※お名前、お誕生日、名前の由来の印字サービスは行っておりません。