サーモプラスⅡ
今ある床暖房の上に貼るリフォーム用の床材 今ある床暖房システムの上から貼るだけで簡単にお部屋を一新することができるリフォーム専用床材。キッチン、洗面にも使用可。
用途フローリング・床材~戸建用リフォーム用床材~サーモプラスⅡ
長さ(mm)900
幅(mm)145
厚さ(mm)3.5
基材ネオライトSY
表面特殊オレフィンシート
内容量1箱
今ある床暖房の上に貼るリフォーム用の床材 今ある床暖房システムの上から貼るだけで簡単にお部屋を一新することができるリフォーム専用床材。キッチン、洗面にも使用可。