大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装建材 大建工業の 床材 ハピアフロア 銘木柄 ハピアフロア 銘木柄 注文コード 80484357 注文コード 80484366 よりリアルな銘木柄の化粧床材 銘木の持つ意匠の美しさが、一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。 用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~ハピアフロア 銘木柄 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 表面特殊オレフィンシート 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YN71-14 YN71-89 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80484357 YN71-14 ¥34,400 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 7日以内出荷返品不可 80484366 YN71-89 ¥34,400 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック Bulls(ブルズ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 巾木P型 ウッドワン 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 ライブナチュラル MSX-L ネダレスHLBF 朝日ウッドテック 税込¥25,278 ¥22,980 巾木M型 ウッドワン 税込¥1,868~ ¥1,698~ コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ セフィラⅡ Bulls(ブルズ) 税込¥21,978 ¥19,980 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材 Bulls(ブルズ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-40(ΔLL-5) トステム(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ セフィラstone Bulls(ブルズ) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 コーナー巾木15R(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 銘木フロアーラスティック直貼り45 Bulls(ブルズ) 税込¥32,978 ¥29,980 リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL 税込¥10,668 ¥9,698 コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) トステム(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框 LIXIL 税込¥9,458 ¥8,598 コーナー巾木15R(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテック 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材床材戸建捨て貼り用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「床材」にはこんなカテゴリがあります 戸建捨て貼り用 マンション直貼り用 リモデル上貼り用 施設用 床材関連 シェアする マイページ 最近見た商品