エクオスファインⅡ
光沢感のある、傷や水、汚れに配慮した高級床材 ナチュラルな光沢感により、木目の自然な風合いをお楽しみいただけます。傷や汚れがつきにくく、お手入れも簡単な床材です。
用途フローリング・床材~戸建用WPC床材~エクオスファインⅡ
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材Wハードベース付合板
表面【YC/MT/MG】WPC加工、天然木薄単板、アッシュ板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩擦ファインコート仕上
内容量1箱
光沢感のある、傷や水、汚れに配慮した高級床材 ナチュラルな光沢感により、木目の自然な風合いをお楽しみいただけます。傷や汚れがつきにくく、お手入れも簡単な床材です。