ボンド商事
ウォールバスケット
ヤシガラは通気性、排水性にとても優れており、根の発育を促進します。
用途
花や観葉植物を植えられます。
付属品
S字フック2個
材質
ヤシ繊維・スチール
内容量
1個
注意
※ワイヤー・フックは塗装をしておりますが、経年劣化によるさびが発生する可能性がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80485145
UGWB-M
M(幅約30cm×奥行約15cm×高約17cm)
2
オープン
取扱い終了
返品不可
80485154
UGWB-S
S(幅約25cm×奥行約13cm×高約15cm)
1
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください