曜日別特売

ボタニー ハンギングポット 15型

ボタニー ハンギングポット 15型 - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポット 15型 - Richell(リッチェル)

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 15型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。

材質
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
サイズ(cm)
直径15.3(下部直径8.1)×高さ15 吊り下げ紐長さ(フック含む)/76
容量(L)
土:1.4
内寸(cm)
直径13.6(下部直径7.8)×深さ14.1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7816632678166326-ダークグレー(DG)
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
- 7816636078166360-ホワイト(W)
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする