曜日別特売

ボタニー ハンギングポット 12型

ボタニー ハンギングポット 12型 - Richell(リッチェル)

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 12型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。

材質
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
色
ホワイト(W)
サイズ(cm)
直径12.7(下部直径6.8)×高さ12.9 吊り下げ紐長さ(フック含む)/69.5
容量(L)
土:0.8
内寸(cm)
直径11.5(下部直径5.8)×深さ11.9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78078187-
オープン
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする