アイリスオーヤマ
ウェーブポット
インテリアとしてそのまま飾れるデザイン鉢、ウェーブポットです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
主要材質
ポリプロピレン
内容量
1個
全10種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
【5号】土容量:1.3
【6号】土容量:2.2
【7号】土容量:3.5
【8号】土容量:5.2
【9号】土容量:7.8
色
グレー
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
選択してください
133×164
166×191
200×221
229×249
263×282
質量(g)
選択してください
128
187
273
359
499
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79432696
WP-9
ホワイト
499
【9号】土容量:7.8
263×282
鉢底:214.8
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432705
WP-8
グレー
359
【8号】土容量:5.2
229×249
鉢底:185.9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432721
WP-6
グレー
187
【6号】土容量:2.2
166×191
鉢底:133.0
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432730
WP-7
ホワイト
273
【7号】土容量:3.5
200×221
鉢底:161.7
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432739
WP-6
ホワイト
187
【6号】土容量:2.2
166×191
鉢底:133.0
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432748
WP-9
グレー
499
【9号】土容量:7.8
263×282
鉢底:214.8
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432757
WP-7
グレー
273
【7号】土容量:3.5
200×221
鉢底:161.7
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432766
WP-8
ホワイト
359
【8号】土容量:5.2
229×249
鉢底:185.9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432775
WP-5
グレー
128
【5号】土容量:1.3
133×164
鉢底:104.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79432791
WP-5
ホワイト
128
【5号】土容量:1.3
133×164
鉢底:104.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません