正面
ボンド商事
ウォールバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80485145
品番
UGWB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヤシガラは通気性、排水性にとても優れており、根の発育を促進します。
用途
花や観葉植物を植えられます。
付属品
S字フック2個
材質
ヤシ繊維・スチール
サイズ
M(幅約30cm×奥行約15cm×高約17cm)
容量(L)
2
注意
※ワイヤー・フックは塗装をしておりますが、経年劣化によるさびが発生する可能性がございます。