タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ

タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ - 三ツ星ベルト
材質高力アルミニウム形状プーリ:棒状呼び幅(mm)100、プーリ:100歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ径(Φmm)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80477795P28MXL10028P.D.:18.1117.6
3,340
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480114P48MXL10048P.D.:31.0530.54
7,140
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする