スーパー工業
専用収納ボックス DigiMist
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。
ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途
長期間の保管や持ち運びに。
トラスコ品番
147-4284
幅(mm)
600
質量(kg)
2
高さ(mm)
380
奥行(mm)
375
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80469709
1001G0009
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません