Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

長さ(mm)2 幅(mm)1.2 寸法(mm)2×1.2×0.6 高さ(mm)0.6 抵抗(kΩ)【シリーズ】80 周波数(kHz)32.768 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)4.1 周波数偏差(ppm)±250 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)85 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80510747 ABS06-107-32.768KHZ-T
オープン
229,800
252,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする