LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A
長さ(mm)
7.4
幅(mm)
3
高さ(mm)
14.2
定格電圧
30V dc
最大電流(A)
100
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
6.6
動作電流(A)
2.2
最大抵抗(mΩ)
170
電力損失(W)
0.7
最小抵抗(Ω)
0.07
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511657
RUEF110
オープン
¥
569
¥626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください