LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A
長さ(mm)
21
幅(mm)
3
高さ(mm)
24.9
定格電圧
60V
最大電流(A)
40
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
24
動作電流(A)
8
最大抵抗(mΩ)
60
電力損失(W)
3.7
最小抵抗(Ω)
0.014
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511745
RKEF400
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください