TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ

TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプC ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/c 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80517275 5650951-5
オープン
819
901 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする