TE Connectivity DINソケット 4極 メス

TE Connectivity DINソケット 4極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数4 DINDIN 72585 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67、IP69 結線方法圧着 オス・メスメス コネクタサイズスタンダード 接合型バヨネット 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80517607 1-967325-1
オープン
439
483 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする