TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 1658612-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 1658612-1 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)69.39 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.77 極数37 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80519917 1658612-1
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする