TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1-1757819-0
- 長さ(mm)
- 67.31
- 幅(mm)
- 15.75
- 極数
- 50
- シリーズ
- Amplimite 109
- 深さ(mm)
- 16.81
- 材質(ハウジング)
- 鋼
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- オス・メス
- オス
- シリーズ番号
- M24308 / 4-5Z
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ














