1-1757819-0 TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1-1757819-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520100

TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1-1757819-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520100
品番
1-1757819-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さ(mm)
67.31
幅(mm)
15.75
極数
50
シリーズ
Amplimite 109
深さ(mm)
16.81
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-5Z
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする