TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5745183-2
長さ(mm)30.81
幅(mm)17.68
ピッチ(mm)2.77
極数9
シリーズAmplimite HD-20
定格電流(A)6
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
内容量1個