TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5788797-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5788797-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)30.8 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数9 深さ(mm)18.8 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金mm 端子1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80521360 5788797-1
オープン
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする