TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, レセプタクル, 基板実装, 5745131-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, レセプタクル, 基板実装, 5745131-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズ5745131 定格電流(A)6 材質(ハウジング)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ、スルーホール オス・メスレセプタクル シリーズ番号5745131 実装タイプ基板実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】D-Subコネクタ 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80521405 5745131-1
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする