TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス はんだカップ ニッケルの上に金めっき 22 → 18 AWG

TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス はんだカップ ニッケルの上に金めっき 22 → 18 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)14.22タイプ【コンタクト】ソケットシリーズAMPLIMITE HDP-20端子20適合電線サイズ22 → 18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだカップオス・メスメス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8052174666569-3
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする