TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 2.54mm, スルーホール実装

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 2.54mm, スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズTRIOMATE 定格電圧250 V ac 端子の種類はんだ 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号6-520314 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522175 6-520314-0
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする