TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 20極, 1mm, 表面実装

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 20極, 1mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)1 極数20 シリーズFFC 定格電圧125 V ac 端子の種類垂直接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート 内容量1セット(800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522270 2-84982-0
オープン
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする