TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 31極, 0.5mm, 基板

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 31極, 0.5mm, 基板 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)0.5 極数31 端子の種類SMT 材質(ハウジング)サーモプラスチック℃ 行数1 定格電流(mA)500 挿入力ZIF 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ基板 表面処理(コンタクト) 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522324 3-1734839-1
オープン
299,800
329,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする