TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)0.5 極数6 定格電圧250 V ac 端子の種類ZIF上接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号1734839 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522437 1734839-6
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする