TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 8極, 2.54mm, スルーホール実装

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 8極, 2.54mm, スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズTrio-Mate 定格電圧250 V ac 端子の種類垂直接点 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PET 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522534 5-520315-8
オープン
209
230 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする